HAGER - Messwandler,Tirol,125A,Stand,ohne NZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWFR23E1-T-125
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009597
Sonepar Artikelnummer
121232024
Hersteller Artikelnummer
MWFR23E1-T-125
Hersteller Typ
MWFR23E1-T-125
Hersteller Artikel Nr.:
MWFR23E1-T-125
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
275 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1950 mm
Einbautiefe:
275 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
104.059 kg


