HAGER - Messwandler,Tirol,125A,Wand,ohne NZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWFP93SN2-T-125
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009580
Sonepar Artikelnummer
121232023
Hersteller Artikelnummer
MWFP93SN2-T-125
Hersteller Typ
MWFP93SN2-T-125
Hersteller Artikel Nr.:
MWFP93SN2-T-125
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1400 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
52.728 kg


