Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDA1075ANM

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092491

Sonepar Artikelnummer

121386160

Hersteller Artikelnummer

WDA1075ANM

Hersteller Typ

WDA1075ANM

Hersteller Artikel Nr.:

WDA1075ANM

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck, HAGER