Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Mikroschalter Schaltstellungsanzeige 2A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Mikroschalter Schaltstellungsanzeige 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ053

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614260537

Sonepar Artikelnummer

120303927

Hersteller Artikelnummer

LZ053

Hersteller Typ

LZ053

Hersteller Artikel Nr.:

LZ053

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer