HAGER - Miniverteiler Aufputz Gamma 1x2TE ohne Tür B55xH160xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GD102N
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3250612843152
Sonepar Artikelnummer
120120524
Hersteller Artikelnummer
GD102N
Hersteller Typ
GD102N
Hersteller Artikel Nr.:
GD102N
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
82 mm
Innentiefe:
82 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
160 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.135 kg


