HAGER - Miniverteiler Aufputz Gamma 1x4TE ohne Tür B110xH180xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GD104N
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
3250612843169
Sonepar Artikelnummer
120120525
Hersteller Artikelnummer
GD104N
Hersteller Typ
GD104N
Hersteller Artikel Nr.:
GD104N
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
82 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
180 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.280 kg


