HAGER - Miniverteiler Feuchtraum Aufputz IP65 1x6TE 190x165x113mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VE106D
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616452046
Sonepar Artikelnummer
120371732
Hersteller Artikelnummer
VE106D
Hersteller Typ
VE106D
Hersteller Artikel Nr.:
VE106D
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
113 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
190 mm
Breite:
164 mm
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.700 kg


