HAGER - MM,volta,APV,4reih,geschl. Kunststofft.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VA48WWH
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616411586
Sonepar Artikelnummer
120580336
Hersteller Artikelnummer
VA48WWH
Hersteller Typ
VA48WWH
Hersteller Artikel Nr.:
VA48WWH
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
96.5 mm
Innentiefe:
92.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
640 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
96.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.700 kg


