HAGER - MM,volta,HWV,5reih,Kunststofftür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VH60WWH
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616480391
Sonepar Artikelnummer
120580341
Hersteller Artikelnummer
VH60WWH
Hersteller Typ
VH60WWH
Hersteller Artikel Nr.:
VH60WWH
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
90 mm
Einbauhöhe:
845 mm
Einbaubreite:
314.5 mm
Innentiefe:
91.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
880.5 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.239 kg


