HAGER - MM,volta,UPV,3reih,geschl.Kunststofftür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VU36WWH
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616616431
Sonepar Artikelnummer
120580342
Hersteller Artikelnummer
VU36WWH
Hersteller Typ
VU36WWH
Hersteller Artikel Nr.:
VU36WWH
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
90 mm
Einbauhöhe:
615 mm
Einbaubreite:
335 mm
Innentiefe:
91.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
630.5 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
94.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.973 kg


