Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2m

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTG480H

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613138851

Sonepar Artikelnummer

120580302

Hersteller Artikelnummer

HTG480H

Hersteller Typ

HTG480H

Hersteller Artikel Nr.:

HTG480H

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.010 kg

Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2 m