HAGER - Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SM211
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615632111
Sonepar Artikelnummer
120309586
Hersteller Artikelnummer
SM211
Hersteller Typ
SM211
Hersteller Artikel Nr.:
SM211
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.120 kg
Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E. Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Dieses Modul ist eine serielle Schnittstelle RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Bis zu 31 Geräte können verknüpft werden. Leitungslänge max. 1,2 km. In Verbindung mit SM214/SM103E können Daten über den Webserver dargestellt werden.