HAGER - Modulargeraeteeinsatz System S für Orion 350x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL980A
Höhe - 330 mm
Breite - 280 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610672310
Sonepar Artikelnummer
120303696
Hersteller Artikelnummer
FL980A
Hersteller Typ
FL980A
Hersteller Artikel Nr.:
FL980A
Höhe:
330 mm
Breite:
280 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.500 kg


