HAGER - Modulargeraeteeinsatz System S für Orion 500x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL981A
Höhe - 480 mm
Breite - 280 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610672327
Sonepar Artikelnummer
120303697
Hersteller Artikelnummer
FL981A
Hersteller Typ
FL981A
Hersteller Artikel Nr.:
FL981A
Höhe:
480 mm
Breite:
280 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
500 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


