HAGER - Modulargeraeteeinsatz System S für Orion 500x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL982A
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610672334
Sonepar Artikelnummer
120303698
Hersteller Artikelnummer
FL982A
Hersteller Typ
FL982A
Hersteller Artikel Nr.:
FL982A
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
54
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.491 kg


