HAGER - Modulargeraeteeinsatz System S für Orion 650x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL983A
Höhe - 650 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 72
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610672341
Sonepar Artikelnummer
120303699
Hersteller Artikelnummer
FL983A
Hersteller Typ
FL983A
Hersteller Artikel Nr.:
FL983A
Höhe:
650 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
72
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.940 kg


