HAGER - Mot. x630/P630 100-120VDC A-Res.,abschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXW041HK
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613200848
Sonepar Artikelnummer
121091969
Hersteller Artikelnummer
HXW041HK
Hersteller Typ
HXW041HK
Hersteller Artikel Nr.:
HXW041HK
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.600 kg


