HAGER - Mot. x630/P630 100-240VAC abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXW044HK
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613200909
Sonepar Artikelnummer
121091975
Hersteller Artikelnummer
HXW044HK
Hersteller Typ
HXW044HK
Hersteller Artikel Nr.:
HXW044HK
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.600 kg


