HAGER - Motorantr. P250 200-220VAC/DC Autoreset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXT045H
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200 .. 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613154981
Sonepar Artikelnummer
121091955
Hersteller Artikelnummer
HXT045H
Hersteller Typ
HXT045H
Hersteller Artikel Nr.:
HXT045H
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 .. 220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.380 kg


