HAGER - Motorantrieb H1250-H1600 110-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXF042H
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613370480
Sonepar Artikelnummer
120215516
Hersteller Artikelnummer
HXF042H
Hersteller Typ
HXF042H
Hersteller Artikel Nr.:
HXF042H
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
7.816 kg


