Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Motorantrieb h1250-h1600 24V DC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Motorantrieb h1250-h1600 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXF040H

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613370473

Sonepar Artikelnummer

120215515

Hersteller Artikelnummer

HXF040H

Hersteller Typ

HXF040H

Hersteller Artikel Nr.:

HXF040H

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

7.666 kg

Motorantrieb für Baugröße h1600 24-48V DC. Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter.