HAGER - Motorantrieb H800-H1000 110-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXE042H
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613370305
Sonepar Artikelnummer
120215510
Hersteller Artikelnummer
HXE042H
Hersteller Typ
HXE042H
Hersteller Artikel Nr.:
HXE042H
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.000 kg


