HAGER - Motorantrieb P250 100-110VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXT046H
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613155001
Sonepar Artikelnummer
121091956
Hersteller Artikelnummer
HXT046H
Hersteller Typ
HXT046H
Hersteller Artikel Nr.:
HXT046H
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.380 kg


