Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Motorantrieb P250 110V ACDC Autoreset

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Motorantrieb P250 110V ACDC Autoreset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXT041H

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613154905

Sonepar Artikelnummer

121091951

Hersteller Artikelnummer

HXT041H

Hersteller Typ

HXT041H

Hersteller Artikel Nr.:

HXT041H

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.380 kg

Motorantrieb für Baugröße P250 100-110V AC DC mit Autoreset. Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250.