Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Motorantrieb P250 230VAC Autoreset

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Motorantrieb P250 230VAC Autoreset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXT042H

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613154929

Sonepar Artikelnummer

121091952

Hersteller Artikelnummer

HXT042H

Hersteller Typ

HXT042H

Hersteller Artikel Nr.:

HXT042H

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.380 kg

Motorantrieb für Baugröße P250 230 V AC mit Autoreset. Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250.