HAGER - Motorantrieb x/P630 24-48VDC Autoreset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXW040H
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613200817
Sonepar Artikelnummer
121091966
Hersteller Artikelnummer
HXW040H
Hersteller Typ
HXW040H
Hersteller Artikel Nr.:
HXW040H
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.400 kg


