Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Motorantrieb x250 24V DC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Motorantrieb x250 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXB040H

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613346515

Sonepar Artikelnummer

120215481

Hersteller Artikelnummer

HXB040H

Hersteller Typ

HXB040H

Hersteller Artikel Nr.:

HXB040H

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.000 kg

Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC. Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter.