HAGER - Multifunktions-Zeitschaltuhr,BT, 1-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EGN100
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 .. 240 V
Gangreserve in Stunden - 87600
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250617579902
Sonepar Artikelnummer
120696458
Hersteller Artikelnummer
EGN100
Hersteller Typ
EGN100
Hersteller Artikel Nr.:
EGN100
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 .. 240 V
Gangreserve in Stunden:
87600
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Textführung im Display:
Nein
Externe Programmierung:
Ja
Externe Programmierung via:
Bluetooth
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Nein
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
1
Ausgangssignal:
sonstige
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 s
Anzahl der Speicherplätze:
100
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.8 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
62.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.074 kg


