HAGER - Multifunktionsmessgeraet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SM102E
Ausführung - Messwandler
Montageart - Frontmontage
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615639998
Sonepar Artikelnummer
120303978
Hersteller Artikelnummer
SM102E
Hersteller Typ
SM102E
Hersteller Artikel Nr.:
SM102E
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
Frontmontage
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0.5S
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 6 mm²
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Scheinleistung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Geeicht:
Nein
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Impulsausgang:
ohne
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 400 V
Versorgungsspannung DC:
120 .. 350 V
Frequenzmessbereich:
45 .. 65 Hz
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
7
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
Nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.484 kg


