Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - N-Trennklemme 4mm², 400V/32A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - N-Trennklemme 4mm², 400V/32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR04ND

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610133743

Sonepar Artikelnummer

121389087

Hersteller Artikelnummer

KR04ND

Hersteller Typ

KR04ND

Hersteller Artikel Nr.:

KR04ND

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

6.1 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

46.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

blau

Ausführung der Quertrennung:

schwenkbar

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

N-Trennklemme, Einspeiseklemme 4mm², 400V/32A, Trennung über SaS, Schraubtechnik