Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Neutralleiterdurchführung 63A, 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Neutralleiterdurchführung 63A, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KRN163

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613880675

Sonepar Artikelnummer

120151874

Hersteller Artikelnummer

KRN163

Hersteller Typ

KRN163

Hersteller Artikel Nr.:

KRN163

Polzahl:

1

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

1 .. 35 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1 .. 35 mm²

Höhe:

83.5 mm

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.064 kg

Neutralleiterdurchführung 63A. Neutralleiterdurchführung 63A, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.