Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicher.eins. NH000 500V gG 16A Sp-fr

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicher.eins. NH000 500V gG 16A Sp-fr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH0016MK

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614122446

Sonepar Artikelnummer

120435545

Hersteller Artikelnummer

LNH0016MK

Hersteller Typ

LNH0016MK

Hersteller Artikel Nr.:

LNH0016MK

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.8 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.125 kg

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche