Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 690V 10A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 690V 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH00010M6

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614125249

Sonepar Artikelnummer

120216119

Hersteller Artikelnummer

LNH00010M6

Hersteller Typ

LNH00010M6

Hersteller Artikel Nr.:

LNH00010M6

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.7 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.120 kg

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 690V 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend