Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 35A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH1035M6A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614125935

Sonepar Artikelnummer

120216213

Hersteller Artikelnummer

LNH1035M6A

Hersteller Typ

LNH1035M6A

Hersteller Artikel Nr.:

LNH1035M6A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.1 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.200 kg

NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 35A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend