HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2 aM 690V 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LNH2100M6A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614126048
Sonepar Artikelnummer
120216279
Hersteller Artikelnummer
LNH2100M6A
Hersteller Typ
LNH2100M6A
Hersteller Artikel Nr.:
LNH2100M6A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.9 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.467 kg


