Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2 aM 690V 80A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2 aM 690V 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH2080M6A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614126031

Sonepar Artikelnummer

120216275

Hersteller Artikelnummer

LNH2080M6A

Hersteller Typ

LNH2080M6A

Hersteller Artikel Nr.:

LNH2080M6A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.7 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.467 kg

NH-Sicherungseinsatz NH2 690V aM 80A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend