Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 25A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH2025MK

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2C

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614133015

Sonepar Artikelnummer

120216259

Hersteller Artikelnummer

LNH2025MK

Hersteller Typ

LNH2025MK

Hersteller Artikel Nr.:

LNH2025MK

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2C

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.4 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.420 kg

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 25A Kombimelder spannungsfreie Grifflasche