Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 690V 80A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 690V 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH2080M6

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2C

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614125539

Sonepar Artikelnummer

120216274

Hersteller Artikelnummer

LNH2080M6

Hersteller Typ

LNH2080M6

Hersteller Artikel Nr.:

LNH2080M6

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2C

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.3 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.500 kg

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 690V 80A Kombimelder Grifflasche spannungsführend