Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 250A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH2250M

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2C

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614121005

Sonepar Artikelnummer

120435606

Hersteller Artikelnummer

LNH2250M

Hersteller Typ

LNH2250M

Hersteller Artikel Nr.:

LNH2250M

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2C

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsspannung DC:

250 V

Bemessungsabschaltvermögen DC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

20.6 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.420 kg

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 250A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche