Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH4a gG 500V 630A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Sicherungseinsatz NH4a gG 500V 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH40630M

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614132902

Sonepar Artikelnummer

120216353

Hersteller Artikelnummer

LNH40630M

Hersteller Typ

LNH40630M

Hersteller Artikel Nr.:

LNH40630M

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4a

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

630 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

70 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

53 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.472 kg

NH-Sicherungseinsatz NH4a gG 500V 630A Mitten-Melder Lasche spannungsführend