Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Trennmesser NH0 160A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Trennmesser NH0 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH0TM

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 3.5 W

  • Baugröße - NH0

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614126390

Sonepar Artikelnummer

120216203

Hersteller Artikelnummer

LNH0TM

Hersteller Typ

LNH0TM

Hersteller Artikel Nr.:

LNH0TM

Bemessungsstrom:

160 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.5 W

Baugröße:

NH0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.200 kg

NH-Trennmesser NH0 160A Isolierte Grifflasche