Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Trennmesser NH00 160A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Trennmesser NH00 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH00TM

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 1 W

  • Baugröße - NH00

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614126383

Sonepar Artikelnummer

120216193

Hersteller Artikelnummer

LNH00TM

Hersteller Typ

LNH00TM

Hersteller Artikel Nr.:

LNH00TM

Bemessungsstrom:

160 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

Baugröße:

NH00

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.060 kg

NH-Trennmesser NH00 160A Isolierte Grifflasche