Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Trennmesser NH1 250A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Trennmesser NH1 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH1TM

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 3.5 W

  • Baugröße - NH1

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614126406

Sonepar Artikelnummer

120216254

Hersteller Artikelnummer

LNH1TM

Hersteller Typ

LNH1TM

Hersteller Artikel Nr.:

LNH1TM

Bemessungsstrom:

250 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.5 W

Baugröße:

NH1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.148 kg

NH-Trennmesser NH1 250A Isolierte Grifflasche