Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Trennmesser NH2 400A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Trennmesser NH2 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH2TM

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 5 W

  • Baugröße - NH2

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614126413

Sonepar Artikelnummer

120216313

Hersteller Artikelnummer

LNH2TM

Hersteller Typ

LNH2TM

Hersteller Artikel Nr.:

LNH2TM

Bemessungsstrom:

400 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5 W

Baugröße:

NH2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.207 kg

NH-Trennmesser NH2 400A Isolierte Grifflasche