Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Trennmesser NH3 630A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Trennmesser NH3 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH3TM

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 9.1 W

  • Baugröße - NH3

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614126420

Sonepar Artikelnummer

120216347

Hersteller Artikelnummer

LNH3TM

Hersteller Typ

LNH3TM

Hersteller Artikel Nr.:

LNH3TM

Bemessungsstrom:

630 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.1 W

Baugröße:

NH3

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.260 kg

NH-Trennmesser NH3 630A Isolierte Grifflasche