Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH-Trennmesser NH4a 1250A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH-Trennmesser NH4a 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH4TMM

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Baugröße - NH4a

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614144813

Sonepar Artikelnummer

120435640

Hersteller Artikelnummer

LNH4TMM

Hersteller Typ

LNH4TMM

Hersteller Artikel Nr.:

LNH4TMM

Bemessungsstrom:

1600 A

Baugröße:

NH4a

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.567 kg

NH-Trennmesser NH4a 1600A Metall Grifflasche