Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH00-Trenner, 3x160A, Hutprofils,, 70mm²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH00-Trenner, 3x160A, Hutprofils,, 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT050

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 160 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250614200502

Sonepar Artikelnummer

120303865

Hersteller Artikelnummer

LT050

Hersteller Typ

LT050

Hersteller Artikel Nr.:

LT050

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

160 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

NH00

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Schutzart (IP):

IP3X

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Gehäusebreite:

106 mm

Gehäusehöhe:

206 mm

Gehäusetiefe:

80 mm

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.750 kg

Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A,Rahmenklemme 95mm², Hutschiene. NH00-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende.