HAGER - NH00-Trenner, 3x160A, Hutsch,, 3x16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LT051
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 160 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614200519
Sonepar Artikelnummer
120303867
Hersteller Artikelnummer
LT051
Hersteller Typ
LT051
Hersteller Artikel Nr.:
LT051
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP3X
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Gehäusebreite:
106 mm
Gehäusehöhe:
206 mm
Gehäusetiefe:
80 mm
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.750 kg


