Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH00-Trenner, 3x160A, SS 60mm, 70mm²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH00-Trenner, 3x160A, SS 60mm, 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT056

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 160 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250614200564

Sonepar Artikelnummer

120303873

Hersteller Artikelnummer

LT056

Hersteller Typ

LT056

Hersteller Artikel Nr.:

LT056

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

160 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

NH00

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Schutzart (IP):

IP3X

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Gehäusebreite:

106 mm

Gehäusehöhe:

206 mm

Gehäusetiefe:

104 mm

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.800 kg

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm². NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.