Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH00-Unterteil, 0 3x160A, SS 60mm, 70mm²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH00-Unterteil, 0 3x160A, SS 60mm, 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT056U

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614201028

Sonepar Artikelnummer

120303874

Hersteller Artikelnummer

LT056U

Hersteller Typ

LT056U

Hersteller Artikel Nr.:

LT056U

Baugröße:

NH00

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Ja

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.700 kg

Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²